Acova - Kéva EC V double, Blanc RAL 9016, 1972W, H 2000 mm / L 563 mm - HKD-200-055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 2000 mm
longueur - 563 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1972 W
pression de travail max. - 10 bar
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7613367660782
Réf. Sonepar
00029000642
Réf. Fournisseur
HKD-200-055
Marque
Acova
hauteur:
2000 mm
longueur:
563 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1972 W
pression de travail max.:
10 bar
couleur:
blanc
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
17
profondeur:
72 mm
forme du tube:
rond
forme du collecteur:
rond
montage:
vertical
tube radiant:
vertical
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Non
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1031 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
1254 W
exposant N:
1.27
contenu en eau:
17.5 l
pays de fabrication:
POLOGNE
numéro RAL:
9016
degré de brillance:
brillant
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
avec robinet de distribution:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Non
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Un design léger, tout en rondeurDouble épaisseur de tubes pour une puissance accrueParfait en claustra, pour séparer les pièces tout en laissant passer la lumièreParticulièrement adapté aux PAC et systèmes basse températureLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréePersonnalisation : Disponible en 46 couleurs et en format sur-mesure
Les Atouts de la gamme:
Radiateur de chauffage central en acier. Il propose un design très graphique et pure. Existe en version verticale ou horizontale, simple ou double épaisseur. Adapté aux systèmes basse température. Se décline en blanc et dans les 46 couleurs du nuancier Acova.
Quelques mots du fabricant :
Un design léger tout en rondeur.
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


