Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Acova - Kéva EC V double, Blanc RAL 9016, 2436W, H 2000 mm / L 695 mm - HKD-200-068

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 2000 mm

  • longueur - 695 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2436 W

  • pression de travail max. - 10 bar

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613367660775

Réf. Sonepar

00029000643

Réf. Fournisseur

HKD-200-068

Marque

Acova

hauteur:

2000 mm

longueur:

695 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2436 W

pression de travail max.:

10 bar

couleur:

blanc

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

21

profondeur:

72 mm

forme du tube:

rond

forme du collecteur:

rond

montage:

vertical

tube radiant:

vertical

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Non

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1273 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

1549 W

exposant N:

1.27

contenu en eau:

21.6 l

couleur standard:

Oui

numéro RAL:

9016

degré de brillance:

brillant

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Non

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

Radiateur ACOVA Kéva Eau Chaude vertical double, puissance 2436W (dT50), hauteur 2000 mm, largeur 695 mm, 21 éléments, raccordement excentré par le bas, A/R réversible, réversible H/B, Blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

Un design léger, tout en rondeurDouble épaisseur de tubes pour une puissance accrueParfait en claustra, pour séparer les pièces tout en laissant passer la lumièreParticulièrement adapté aux PAC et systèmes basse températureLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréePersonnalisation : Disponible en 46 couleurs et en format sur-mesure

Les Atouts de la gamme:

Radiateur de chauffage central en acier. Il propose un design très graphique et pure. Existe en version verticale ou horizontale, simple ou double épaisseur. Adapté aux systèmes basse température. Se décline en blanc et dans les 46 couleurs du nuancier Acova.

Quelques mots du fabricant :

Un design léger tout en rondeur.

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova