Non retournable

Acova - Kéva EC V simple, finition chromée, 413W, H 1200 mm / L 398 mm - HKO-120-040

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 1200 mm

  • longueur - 398 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 413 W

  • pression de travail max. - 10 bar

  • couleur - chrome

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613367660652

Réf. Sonepar

00029002134

Réf. Fournisseur

HKO-120-040

Marque

Acova

hauteur:

1200 mm

longueur:

398 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

413 W

pression de travail max.:

10 bar

couleur:

chrome

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

12

profondeur:

55 mm

forme du tube:

rond

forme du collecteur:

rond

montage:

vertical

tube radiant:

vertical

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Non

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

213 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

260 W

exposant N:

1.3

contenu en eau:

4.2 l

pays de fabrication:

POLOGNE

degré de brillance:

brillant

traitement de la surface:

chromé

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Non

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

Radiateur ACOVA Kéva Eau Chaude vertical simple, puissance 413W (dT50), hauteur 1200 mm, largeur 398 mm, 12 éléments, raccordement excentré par le bas, Aller/Retour réversible, appareil réversible Haut/Bas, finition chromée

Les Atouts de l'article:

Un design léger, tout en rondeurParticulièrement adapté aux PAC et systèmes basse températureLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFintion chromée

Les Atouts de la gamme:

Radiateur de chauffage central en acier, finition chromée. Son design léger, toute en rondeur et en transparence permet d'étonnants jeux de transparences. Il offre des performances thermiques d'exception, parfaitement adapté aux installations basse température.

Quelques mots du fabricant :

Un design léger tout en rondeur.

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova