Acova - Kéva Spa EC cintré, couleur, 708W, H 1355 mm / L 500 mm - CK-135-050C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 1355 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 708 W
pression de travail max. - 10 bar
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3566550033464
Réf. Sonepar
00029003346
Réf. Fournisseur
CK-135-050C
Marque
Acova
hauteur:
1355 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
708 W
pression de travail max.:
10 bar
couleur:
autre
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
32
profondeur:
87 mm
forme du tube:
rond
forme du collecteur:
rond
montage:
vertical
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
légèrement courbé
modèle sèche-serviettes:
Oui
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
378 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
457 W
exposant N:
1227
contenu en eau:
5.2 l
couleur standard:
Non
degré de brillance:
brillant
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
avec robinet de distribution:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Oui
avec plot de remplissage:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Son design cintré élégant facilite la pose des serviettesConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréePersonnalisation : Disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)
Les Atouts de la gamme:
Radiateur Sèche-Serviettes aux tubes effilés et extra-plats. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Permet un vaste choix de solutions d'agencement : modèles faible largeur (40 cm), installation en claustra ou double épaisseur. Disponible en version électrique, chauffage central ou mixte. - Avec ou sans soufflant
Quelques mots du fabricant :
Un design cintré élégant et une finition parfaite.
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


