Acova - Kéva Spa EL cintré, régulation IHD, couleur, 1000W, H 1825 mm / L 500 mm - TCKSS100050EDAFC

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Kéva Spa EL cintré, régulation IHD, couleur, 1000W, H 1825 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W

  • couleur - autre

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 1825 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550077338

Réf. Sonepar

00029001548

Réf. Fournisseur

TCKSS100050EDAFC

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

1000 W

couleur:

autre

avec ventilateur:

Non

largeur:

500 mm

hauteur:

1825 mm

profondeur:

127 mm

forme du cadre:

coudé/galbé

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

rond

matériau:

acier

commande à distance possible:

Non

nombre de tubes:

44

avec console:

Oui

avec télécommande:

Oui

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

poids:

25.236 kg

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Non

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

longueur de câble de raccordement:

1.2 m

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kéva Spa Electrique cintré, régulation IHD, puissance 1000W, hauteur 1825 mm, largeur 500 mm, couleur

Les Atouts de l'article:

Son design cintré élégant facilite la pose des serviettesTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : Disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)

Les Atouts de la gamme:

Radiateur Sèche-Serviettes aux tubes effilés et extra-plats. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Permet un vaste choix de solutions d'agencement : modèles faible largeur (40 cm), installation en claustra ou double épaisseur. Disponible en version électrique, chauffage central ou mixte. - Avec ou sans soufflant

Quelques mots du fabricant :

Un design cintré élégant et une finition parfaite.

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova