Acova - Kéva Spa EL cintré, régulation IHD, Finition Chromée, 200W, H 934 mm / L 500 mm - TCKCS050050EDAF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance d'entrée max. chauffage - 200 W
couleur - chrome
avec ventilateur - Non
largeur - 500 mm
hauteur - 934 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7623537052750
Réf. Sonepar
00029705275
Réf. Fournisseur
TCKCS050050EDAF
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
200 W
couleur:
chrome
avec ventilateur:
Non
largeur:
500 mm
hauteur:
934 mm
profondeur:
127 mm
forme du cadre:
coudé/galbé
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
autre
forme du tube:
rond
matériau:
acier
commande à distance possible:
Non
nombre de tubes:
20
avec console:
Oui
avec télécommande:
Oui
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
degré de brillance:
brillant
pays de fabrication:
POLOGNE
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Non
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
longueur de câble de raccordement:
1.2 m
Les Atouts de l'article:
Son design cintré élégant facilite la pose des serviettesTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : Disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)
Les Atouts de la gamme:
Radiateur Sèche-Serviettes aux tubes effilés et extra-plats. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Permet un vaste choix de solutions d'agencement : modèles faible largeur (40 cm), installation en claustra ou double épaisseur. Disponible en version électrique, chauffage central ou mixte. - Avec ou sans soufflant
Quelques mots du fabricant :
Un design cintré élégant et une finition parfaite.
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


