Acova - Kéva Spa MX cintré, régul.IHD, Blanc, 708W + 750W, H 1429 mm / L 500 mm - ACKSS140050MDAF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
position du collecteur - à gauche et à droite
couleur - blanc
puissance d'entrée max. chauffage - 708 W
pression de travail max. - 10 bar
forme du cadre - coudé/galbé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7623537052798
Réf. Sonepar
00029705279
Réf. Fournisseur
ACKSS140050MDAF
Marque
Acova
position du collecteur:
à gauche et à droite
couleur:
blanc
puissance d'entrée max. chauffage:
708 W
pression de travail max.:
10 bar
forme du cadre:
coudé/galbé
pivotant:
Non
nombre de tubes:
32
forme du tube:
rond
forme du collecteur:
rond
sens de montage:
vertical
matériau:
acier
numéro RAL:
9016
degré de brillance:
brillant
largeur:
500 mm
hauteur:
1429 mm
profondeur:
127 mm
avec ventilateur:
Non
classe de protection:
II
position du boîtier de commande:
autre
pays de fabrication:
POLOGNE
avec télécommande:
Oui
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
programmable:
Oui
raccordement fileté:
filetage intérieur
dimension du filetage (en pouces):
autre
avec raccordement 1 point:
Non
exposant N:
1.33
contenu en eau:
5.16 l
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Oui
vanne thermostatique intégrée:
Non
livré avec robinetterie thermostatique:
Non
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Oui
livré avec robinetterie manuelle:
Non
nombre de points de fixation murale:
4
avec matériau de fixation:
Oui
indice de protection (IP):
IP44
poids:
14.48 kg
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


