Acova - Kéva Spa MX cintré, régul.IHD, couleur, 950W + 1000W, H 1825 mm / L 500 mm - ACKSS180050MDAFC

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Kéva Spa MX  cintré, régul.IHD, couleur, 950W + 1000W, H 1825 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • position du collecteur - à gauche et à droite

  • couleur - autre

  • puissance d'entrée max. chauffage - 950 W

  • pression de travail max. - 10 bar

  • forme du cadre - coudé/galbé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Kéva Spa

EAN

3566550077291

Réf. Sonepar

00029000063

Réf. Fournisseur

ACKSS180050MDAFC

Marque

Acova

position du collecteur:

à gauche et à droite

couleur:

autre

puissance d'entrée max. chauffage:

950 W

pression de travail max.:

10 bar

forme du cadre:

coudé/galbé

pivotant:

Non

nombre de tubes:

44

forme du tube:

rond

forme du collecteur:

rond

sens de montage:

vertical

matériau:

acier

largeur:

500 mm

hauteur:

1825 mm

profondeur:

127 mm

avec ventilateur:

Non

classe de protection:

II

position du boîtier de commande:

autre

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Oui

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

programmable:

Oui

raccordement fileté:

filetage intérieur

dimension du filetage (en pouces):

autre

avec raccordement 1 point:

Non

exposant N:

1.28

contenu en eau:

6.98 l

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Oui

vanne thermostatique intégrée:

Non

livré avec robinetterie thermostatique:

Non

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Oui

livré avec robinetterie manuelle:

Non

nombre de points de fixation murale:

4

avec matériau de fixation:

Oui

indice de protection (IP):

IP44

poids:

19.16 kg

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kéva Spa Mixte cintré régulation IHD, puissance 950W + 1000W, hauteur 1825 mm, largeur 500 mm, raccordement Entraxe 50 mm par le bas G, Aller G / Retour D, couleur

Les Atouts de l'article:

Son design cintré élégant facilite la pose des serviettesMixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréePersonnalisation : Disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)

Les Atouts de la gamme:

Radiateur Sèche-Serviettes aux tubes effilés et extra-plats. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Permet un vaste choix de solutions d'agencement : modèles faible largeur (40 cm), installation en claustra ou double épaisseur. Disponible en version électrique, chauffage central ou mixte. - Avec ou sans soufflant

Quelques mots du fabricant :

Un design cintré élégant et une finition parfaite.