Acova - Kéva Spa MX non cintré, régul.IHD, couleur, 778W + 600W, H 835 mm / L 900 mm - ASKSS080090MDAFC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
position du collecteur - à gauche et à droite
couleur - autre
puissance d'entrée max. chauffage - 778 W
pression de travail max. - 10 bar
forme du cadre - droit
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Kéva Spa
EAN
3566550077307
Réf. Sonepar
00029000088
Réf. Fournisseur
ASKSS080090MDAFC
Marque
Acova
position du collecteur:
à gauche et à droite
couleur:
autre
puissance d'entrée max. chauffage:
778 W
pression de travail max.:
10 bar
forme du cadre:
droit
pivotant:
Non
nombre de tubes:
19
forme du tube:
rond
forme du collecteur:
rond
sens de montage:
vertical
matériau:
acier
largeur:
900 mm
hauteur:
835 mm
profondeur:
95 mm
avec ventilateur:
Non
classe de protection:
II
position du boîtier de commande:
autre
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Oui
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
programmable:
Oui
raccordement fileté:
filetage intérieur
dimension du filetage (en pouces):
autre
avec raccordement 1 point:
Non
exposant N:
1.17
contenu en eau:
4.84 l
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Oui
vanne thermostatique intégrée:
Non
livré avec robinetterie thermostatique:
Non
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Oui
livré avec robinetterie manuelle:
Non
nombre de points de fixation murale:
4
avec matériau de fixation:
Oui
indice de protection (IP):
IP44
poids:
14.222 kg
Les Atouts de l'article:
Mixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréePersonnalisation : Disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)
Les Atouts de la gamme:
Radiateur Sèche-Serviettes aux tubes effilés et extra-plats. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Permet un vaste choix de solutions d'agencement : modèles faible largeur (40 cm), installation en claustra ou double épaisseur. Disponible en version électrique, chauffage central ou mixte. - Avec ou sans soufflant
Quelques mots du fabricant :
Un design cintré élégant et une finition parfaite.


