Acova - Kolone EL sans régulation, Black Matt 0557, 1300W, H 1805 mm / L 327 mm - TKLB-130-180/F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sens de montage - vertical
modèle - standard
capacité de chauffage - 1300 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7613367054697
Réf. Sonepar
00029705469
Réf. Fournisseur
TKLB-130-180/F
Marque
Acova
sens de montage:
vertical
modèle:
standard
capacité de chauffage:
1300 W
matériau du corps de chauffe:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
327 mm
hauteur:
1805 mm
profondeur:
60 mm
à huile/fluide:
Oui
matériau de la façade:
aluminium
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Non
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
poids:
11.9 kg
mode de pose:
modèle mural
nombre de nervures:
2
avec finition décorative:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
position du boîtier de commande:
sans
commande à distance possible:
Oui
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
sortie d'air:
dessus
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Non
affichage numérique:
Non
convient pour un usage domotique:
Oui
avec minuterie:
Non
indicateur de consommation:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
sans
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


