Non retournablenouveau

Acova - Manava double EC, Ruby Red 926W, H 1772 mm / L 500 mm, robinet couleur - WMDSS180050WZZZC-3003

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Manava double EC, Ruby Red 926W, H 1772 mm / L 500 mm, robinet couleur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 1772 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 926 W

  • pression de travail max. - 12 bar

  • couleur - rouge

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7626918352289

Réf. Sonepar

00029835228

Réf. Fournisseur

WMDSS180050WZZZC-3003

Marque

Acova

hauteur:

1772 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

926 W

pression de travail max.:

12 bar

couleur:

rouge

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

nombre de tubes:

48

profondeur:

64 mm

forme du tube:

rond

forme du collecteur:

rond

montage:

vertical

tube radiant:

horizontal

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Oui

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

479 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

584 W

exposant N:

1.29

contenu en eau:

9 l

pays de fabrication:

POLOGNE

numéro RAL:

3003

degré de brillance:

brillant

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

dimension du filetage (en pouces):

1/2 pouce

avec raccordement 1 point:

Non

raccordement fileté:

filetage intérieur

adapté aux locaux humides:

Oui

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Non

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Oui

nombre de raccordements standard:

4

raccord 1, côté inférieur gauche:

autre

raccord 2, coté gauche en haut:

autre

raccord 3, coté gauche en bas:

autre

raccord 4, en haut à gauche:

autre

raccord HC (haut-centre):

autre

raccord 5, en haut à droite:

autre

raccord 6, côté droit en haut:

autre

raccord 7, côté droit en bas:

autre

raccord 6, en bas à droite:

autre

raccord BC (bas-centre):

raccord double, entrée-sortie

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Manava double Eau Chaude, robinet en H coudé couleur, puissance 926W (dT50), hauteur 1772 mm, largeur 500 mm, raccordement par le bas, entraxe 50 mm, Aller/Retour réversible, couleur Ruby Red

Les Atouts de l'article:

De nombreux modèles pour s’adapter à tous les espaces. Design asymétrique ou en épi. Existe en 40 cm de large et en version claustraDesign :Un style original et contemporain ; Personnalisable en 46 couleurs et deux teintes martelées Praticité :De nombreuses dimensions pour s'adapter à tous les espaces ; Existe en version double pour plus de puissance sans encombrement supplémentaire de la pièce ; ses nombreux espaces et son design facilitent la pose des serviettesConfort : Diffuse une chaleur homogène pour chauffer la salle de bains et les serviettesDurabilité : Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps ; Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.

Quelques mots du fabricant :

Un design élégant et original

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova