Acova - Manava EL régulation IHD, Light Grey, 400W, H 982 mm / L 600 mm - TMVSS040060EDAFC-0262

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance d'entrée max. chauffage - 400 W
couleur - gris
avec ventilateur - Non
largeur - 600 mm
hauteur - 982 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7626918334667
Réf. Sonepar
00029833466
Réf. Fournisseur
TMVSS040060EDAFC-0262
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
400 W
couleur:
gris
avec ventilateur:
Non
largeur:
600 mm
hauteur:
982 mm
profondeur:
91 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
autre
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
autre
forme du tube:
rond
matériau:
acier
commande à distance possible:
Non
nombre de tubes:
24
avec console:
Oui
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
degré de brillance:
mat
pays de fabrication:
POLOGNE
indice de protection (IP):
IP54
classe de protection:
II
convient pour un usage domotique:
Non
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordement électrique:
autre
longueur de câble de raccordement:
1.2 m
Les Atouts de l'article:
De nombreux modèles pour s’adapter à tous les espaces. Design asymétrique ou en épi. Existe en 40 cm de large et en version claustraDesign :Un style original et contemporain ; Personnalisable en 46 couleurs du nuancier et deux teintes martelées ; Equipé d'une télécommande discrète au design épuréPraticité : De nombreuses dimensions pour s'adapter à tous les espaces ; ses nombreux espaces et son design facilitent la pose des serviettes ; Télécommande simple et ergonomique pour les fonctions essentielles ; Programmations et fonctions avancées via l'application gratuite Acova ConnectConfort : Diffuse une chaleur homogène pour chauffer la salle de bains et les serviettes ; Gestion programmée ou à la demande pour un confort au quotidien et des économies d'énergieDurabilité : Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps ; Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.
Quelques mots du fabricant :
Un design élégant et original
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


