Non retournablenouveau

Acova - Manava EL régulation IHD, Ruby Red, 500W, H 1414 mm / L 500 mm - TMVSS050050EDAFC-3003

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Manava EL régulation IHD, Ruby Red, 500W, H 1414 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - rouge

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 1414 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7626918335367

Réf. Sonepar

00029833536

Réf. Fournisseur

TMVSS050050EDAFC-3003

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

couleur:

rouge

avec ventilateur:

Non

largeur:

500 mm

hauteur:

1414 mm

profondeur:

91 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

autre

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

rond

matériau:

acier

commande à distance possible:

Non

nombre de tubes:

36

avec console:

Oui

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

degré de brillance:

brillant

pays de fabrication:

POLOGNE

indice de protection (IP):

IP54

classe de protection:

II

convient pour un usage domotique:

Non

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

raccordement électrique:

autre

longueur de câble de raccordement:

1.2 m

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Manava Electrique régulation IHD, puissance 500W, hauteur 1414 mm, largeur 500 mm, couleur Ruby Red

Les Atouts de l'article:

De nombreux modèles pour s’adapter à tous les espaces. Design asymétrique ou en épi. Existe en 40 cm de large et en version claustraDesign :Un style original et contemporain ; Personnalisable en 46 couleurs du nuancier et deux teintes martelées ; Equipé d'une télécommande discrète au design épuréPraticité : De nombreuses dimensions pour s'adapter à tous les espaces ; ses nombreux espaces et son design facilitent la pose des serviettes ; Télécommande simple et ergonomique pour les fonctions essentielles ; Programmations et fonctions avancées via l'application gratuite Acova ConnectConfort : Diffuse une chaleur homogène pour chauffer la salle de bains et les serviettes ; Gestion programmée ou à la demande pour un confort au quotidien et des économies d'énergieDurabilité : Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps ; Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.

Quelques mots du fabricant :

Un design élégant et original

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova