Acova - Mara EL vertical Blanc, 1500W, H 1500 mm / L 450 mm - TMV150045EEZF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sens de montage - vertical
modèle - standard
capacité de chauffage - 1500 W
matériau du corps de chauffe - fonte
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8435354607049
Réf. Sonepar
00029460704
Réf. Fournisseur
TMV150045EEZF
Marque
Acova
sens de montage:
vertical
modèle:
standard
capacité de chauffage:
1500 W
matériau du corps de chauffe:
fonte
couleur:
blanc
largeur:
450 mm
hauteur:
1500 mm
profondeur:
101 mm
à huile/fluide:
Non
matériau de la façade:
acier
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Non
poids:
24.5 kg
mode de pose:
modèle mural
avec finition décorative:
Non
position du boîtier de commande:
côté
pays de fabrication:
ESPAGNE
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
sortie d'air:
dessus
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Oui
avec minuterie:
Non
indicateur de consommation:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de l'article:
Design face lisse, très épuré Technologie brevetée innovante : double cœur de chauffe (fonte et pierre) + film chauffant Combinaison de la réactivité et de la chaleur douce prolongéeProgrammation hebdomadaire personnalisableConnectivité Wifi directement intégré (application Acova Pilote)Disponible en blanc
Les Atouts de la gamme:
Technologie innovante avec double c½ur de chauffe (bloc de pierre et bloc de fonte). Un confort thermique inégalé : la combinaison de la réactivité et de la chaleur douce prolongée. Design face lisse très épuré. Facile à poser avec son système de fixation en H. Intègre la fonction de programmation hebdomadaire personnalisable et la détection ouverture-fermeture de fenêtre. Connectivité Wifi intégrée pour faire des économies en toute simplicité. Disponible en blanc.
Quelques mots du fabricant :
Radiateur électrique connecté, à inertie sèche avec un triple système chauffant dans un design épuré et moderne
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


