Acova - Mara EL vertical Blanc, 2000W, H 1500 mm / L 450 mm - TMV200045EEZF

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Mara EL vertical Blanc, 2000W, H 1500 mm / L 450 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sens de montage - vertical

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 2000 W

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8435354607056

Réf. Sonepar

00029460705

Réf. Fournisseur

TMV200045EEZF

Marque

Acova

sens de montage:

vertical

modèle:

standard

capacité de chauffage:

2000 W

matériau du corps de chauffe:

fonte

couleur:

blanc

largeur:

450 mm

hauteur:

1500 mm

profondeur:

101 mm

à huile/fluide:

Non

matériau de la façade:

acier

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Non

poids:

30.5 kg

mode de pose:

modèle mural

avec finition décorative:

Non

position du boîtier de commande:

côté

pays de fabrication:

ESPAGNE

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

sortie d'air:

dessus

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

avec minuterie:

Non

indicateur de consommation:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur ACOVA Mara Electrique vertical, connecté, à inertie sèche, puissance 2000W, hauteur 1500 mm, largeur 450 mm, Blanc

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova