Acova - Navy EL regul. elec., Finition en laiton chrome, 150W, H 863 mm - L 467 mm - TNAV-015-047-DF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme du cadre - droit
position du collecteur - à gauche et à droite
avec console - Oui
pivotant - Non
forme du tube - rond
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7640112323197
Réf. Sonepar
00029232319
Réf. Fournisseur
TNAV-015-047-DF
Marque
Acova
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
à gauche et à droite
avec console:
Oui
pivotant:
Non
forme du tube:
rond
nombre de tubes:
4
matériau:
acier
avec ventilateur:
Non
puissance d'entrée max. chauffage:
150 W
position du boîtier de commande:
autre
commande à distance possible:
Oui
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
mécanique
avec minuterie:
Non
couleur:
chrome
degré de brillance:
brillant
largeur:
467 mm
hauteur:
863 mm
profondeur:
62 mm
poids:
7.5 kg
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
affichage numérique:
Non
convient pour un usage domotique:
Oui
programmable:
Non
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
avec matériau de fixation:
Oui



