Acova - Nuage EC, couleur 0335, 703W, H 1500 mm / L 590 mm, robinet couleur 0335 - GN-150-060C-0335

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 378 W
type - autre
hauteur - 1500 mm
longueur - 590 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7623537357237
Réf. Sonepar
00029735723
Réf. Fournisseur
GN-150-060C-0335
Marque
Acova
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
378 W
type:
autre
hauteur:
1500 mm
longueur:
590 mm
profondeur:
26 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
703 W
couleur:
gris
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
456.1 W
pression de travail max.:
10 bar
structure de surface du panneau frontal:
plat, lisse
panneau frontal aquifère:
Non
émission de chaleur certifiée selon l'EN 442 en laboratoire:
Oui
exposant N:
1.21
couleur standard:
Oui
degré de brillance:
brillant
pattes soudées:
Non
rabattable:
Non
dimension du filetage (en pouces):
1/2 pouce
raccordement fileté:
filetage intérieur
adapté aux locaux humides:
Oui
vanne thermostatique intégrée:
Non
conversion modèle mixte possible:
Non
nombre de raccordements standard:
3
raccord 1, côté inférieur gauche:
autre
raccord 2, coté gauche en haut:
autre
raccord 3, coté gauche en bas:
autre
raccord 4, en haut à gauche:
autre
raccord HC (haut-centre):
autre
raccord 5, en haut à droite:
autre
raccord 6, côté droit en haut:
autre
raccord 7, côté droit en bas:
autre
raccord 6, en bas à droite:
autre
avec revêtement latéral:
Non
raccord BC (bas-centre):
raccord double, entrée-sortie
avec revêtement supérieur:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
avec robinet de distribution:
Non
avec consoles murales:
Oui
avec résistance électrique intégrée:
Non
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
avec porte-serviettes:
Non
Les Atouts de l'article:
Surface parfaitement lisse, ultra-plat et très légerTrès faible épaisseur (16 mm)Robinetterie design incluseConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)
Les Atouts de la gamme:
Radiateur sèche-serviettes ultra-plat (seulement 16 mm d'épaisseur) et 3 fois plus léger qu'un radiateur traditionnel grâce à la "Carbon Technology". Il se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova . Disponible en version électrique ou chauffage central.
Quelques mots du fabricant :
Nuage, le radiateur ultra-plat et très léger.




