Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Acova - Oda Prem's EL thermostat d'ambiance, couleur, 500W, H 860 mm / L 500 mm - TOD-080-050/MFC

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Oda Prem's EL thermostat d'ambiance, couleur, 500W, H 860 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - autre

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 860 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550078694

Réf. Sonepar

00029002078

Réf. Fournisseur

TOD-080-050/MFC

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

couleur:

autre

avec ventilateur:

Non

largeur:

500 mm

hauteur:

860 mm

profondeur:

42 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

rond

matériau:

acier

commande à distance possible:

Oui

nombre de tubes:

17

avec console:

Oui

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

poids:

10.6 kg

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Oda Prem's Electrique thermostat d'ambiance, puissance 500W, hauteur 860 mm, largeur 500 mm, couleur

Les Atouts de l'article:

Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.

Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes ronds. Son design classique est tout à fait intemporel. Disponible en blanc, en version électrique ou chauffage central.

Quelques mots du fabricant :

Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova