Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Acova - Oda Prem's EL thermostat d'ambiance, Blanc RAL 9016, 1000W, H 1780 mm/L 500 mm - TOD-170-050/MF

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Oda Prem's EL thermostat d'ambiance, Blanc RAL 9016, 1000W, H 1780 mm/L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W

  • couleur - blanc

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 1780 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613367510919

Réf. Sonepar

00029751091

Réf. Fournisseur

TOD-170-050/MF

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

1000 W

couleur:

blanc

avec ventilateur:

Non

largeur:

500 mm

hauteur:

1780 mm

profondeur:

42 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

rond

matériau:

acier

tension d’alimentation:

230...230 V

commande à distance possible:

Non

nombre de tubes:

32

avec console:

Oui

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Non

degré de brillance:

brillant

poids:

21.4 kg

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

affichage numérique:

Non

convient pour un usage domotique:

Non

programmable:

Non

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

longueur de câble de raccordement:

0.9 m

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Oda Prem's Electrique thermostat d'ambiance, puissance 1000W, hauteur 1780 mm, largeur 500 mm, Blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.

Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes ronds. Son design classique est tout à fait intemporel. Disponible en blanc, en version électrique ou chauffage central.

Quelques mots du fabricant :

Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova