Acova - Planea EC H double, Beach Gold 0272, 881W, H 630 mm / L 800 mm - PLVD-063-080C-0272

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 630 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 881 W
pression de travail max. - 5 bar
couleur - or
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7623537634611
Réf. Sonepar
00029001116
Réf. Fournisseur
PLVD-063-080C-0272
Marque
Acova
hauteur:
630 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
881 W
pression de travail max.:
5 bar
couleur:
or
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
9
profondeur:
100 mm
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
rectangulaire
montage:
horizontal
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Non
exposant N:
1.27
couleur standard:
Non
degré de brillance:
mat
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Oui
avec robinet de distribution:
Oui
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Non
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
nombre de raccordements standard:
2
Les Atouts de l'article:
Un design contemporain avec sa surface plane striéeDouble épaisseur de tubes pour une puissance accrueLarge choix de raccordements pour une installation facilitée et esthétiqueParticulièrement adapté aux installations basse températurePersonnalisation : Disponible en 46 couleurs et en format sur-mesureLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France
Les Atouts de la gamme:
Radiateur de chauffage central en acier très fin. Sa surface lisse rythmée par les lignes droites des éléments est très élégant. Sa faible contenance en eau offre un confort de chauffe rapide. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Existe en version verticale ou horizontale, simple ou double épaisseur, avec ou sans ailettes.
Quelques mots du fabricant :
Une esthétique originale et contemporaine avec sa surface plane striée.
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


