Acova - Planea EC V double, Light Beige 0253, 2043W, H 2200 mm / L 630 mm - PLHD-220-063C-0253

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Planea EC V double, Light Beige 0253, 2043W, H 2200 mm / L 630 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 2200 mm

  • longueur - 630 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2043 W

  • pression de travail max. - 5 bar

  • couleur - beige

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537675041

Réf. Sonepar

00029000908

Réf. Fournisseur

PLHD-220-063C-0253

Marque

Acova

hauteur:

2200 mm

longueur:

630 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2043 W

pression de travail max.:

5 bar

couleur:

beige

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

9

profondeur:

100 mm

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

rectangulaire

montage:

vertical

tube radiant:

vertical

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Non

exposant N:

1.31

couleur standard:

Non

degré de brillance:

mat

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Non

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

nombre de raccordements standard:

2

Radiateur ACOVA Planea Eau Chaude vertical double, puissance 2043W (dT50), hauteur 2200 mm, largeur 630 mm, 9 éléments, raccordement excentré par le bas, Aller/Retour réversible, couleur Light Beige 0253

Les Atouts de l'article:

Un design contemporain avec sa surface plane striéeDouble épaisseur de tubes pour une puissance accrueLarge choix de raccordements pour une installation facilitée et esthétiqueParticulièrement adapté aux installations basse températurePersonnalisation : Disponible en 46 couleurs et en format sur-mesureLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France

Les Atouts de la gamme:

Radiateur de chauffage central en acier très fin. Sa surface lisse rythmée par les lignes droites des éléments est très élégant. Sa faible contenance en eau offre un confort de chauffe rapide. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Existe en version verticale ou horizontale, simple ou double épaisseur, avec ou sans ailettes.

Quelques mots du fabricant :

Une esthétique originale et contemporaine avec sa surface plane striée.

Acova

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova