Acova - Planea EC V double, Telegrey 4 7247, 1362W, H 2200 mm / L 420 mm - PLHD-220-042C-7247

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Planea EC V double, Telegrey 4 7247, 1362W, H 2200 mm / L 420 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 2200 mm

  • longueur - 420 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1362 W

  • pression de travail max. - 5 bar

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Planea

EAN

7623537673955

Réf. Sonepar

00029000744

Réf. Fournisseur

PLHD-220-042C-7247

Marque

Acova

hauteur:

2200 mm

longueur:

420 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1362 W

pression de travail max.:

5 bar

couleur:

gris

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

6

profondeur:

100 mm

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

rectangulaire

montage:

vertical

tube radiant:

vertical

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Non

exposant N:

1.31

couleur standard:

Non

numéro RAL:

7047

degré de brillance:

mat

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Non

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

nombre de raccordements standard:

2

Radiateur ACOVA Planea Eau Chaude vertical double, puissance 1362W (dT50), hauteur 2200 mm, largeur 420 mm, 6 éléments, raccordement excentré par le bas, Aller/Retour réversible, couleur Telegrey 4 7247

Les Atouts de l'article:

Un design contemporain avec sa surface plane striéeDouble épaisseur de tubes pour une puissance accrueLarge choix de raccordements pour une installation facilitée et esthétiqueParticulièrement adapté aux installations basse températurePersonnalisation : Disponible en 46 couleurs et en format sur-mesureLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France

Les Atouts de la gamme:

Radiateur de chauffage central en acier très fin. Sa surface lisse rythmée par les lignes droites des éléments est très élégant. Sa faible contenance en eau offre un confort de chauffe rapide. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Existe en version verticale ou horizontale, simple ou double épaisseur, avec ou sans ailettes.

Quelques mots du fabricant :

Une esthétique originale et contemporaine avec sa surface plane striée.