Acova - Plume EC, couleur 6203, 994W, H 1890 mm / L 600 mm, barre couleur 6203 - GP-190-060C-6203

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 535 W

  • type - autre

  • hauteur - 1890 mm

  • longueur - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537361579

Réf. Sonepar

00029736157

Réf. Fournisseur

GP-190-060C-6203

Marque

Acova

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

535 W

type:

autre

hauteur:

1890 mm

longueur:

600 mm

profondeur:

26 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

994 W

couleur:

vert

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

645.36 W

pression de travail max.:

10 bar

structure de surface du panneau frontal:

plat, lisse

panneau frontal aquifère:

Non

émission de chaleur certifiée selon l'EN 442 en laboratoire:

Oui

exposant N:

1.21

couleur standard:

Oui

numéro RAL:

6003

degré de brillance:

mat

pattes soudées:

Non

rabattable:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

raccordement fileté:

filetage intérieur

adapté aux locaux humides:

Oui

vanne thermostatique intégrée:

Non

conversion modèle mixte possible:

Non

nombre de raccordements standard:

3

raccord 1, côté inférieur gauche:

autre

raccord 2, coté gauche en haut:

autre

raccord 3, coté gauche en bas:

autre

raccord 4, en haut à gauche:

autre

raccord HC (haut-centre):

autre

raccord 5, en haut à droite:

autre

raccord 6, côté droit en haut:

autre

raccord 7, côté droit en bas:

autre

raccord 6, en bas à droite:

autre

avec revêtement latéral:

Non

raccord BC (bas-centre):

raccord double, entrée-sortie

avec revêtement supérieur:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

avec consoles murales:

Oui

avec résistance électrique intégrée:

Non

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

avec porte-serviettes:

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Plume Eau Chaude, 2 barres porte-serviettes,robinet en H coudé couleur 6203, puissance 994W (dT50), hauteur 1890 mm, largeur 600 mm, racc. centré par le bas, entraxe 50 mm, couleur Olive Green mat 6203

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova