Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Acova - Plume EC, couleur, 673W, H 1890 mm / L 400 mm, barre couleur - GP-190-040C

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Plume EC, couleur, 673W, H 1890 mm / L 400 mm, barre couleur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 363 W

  • type - autre

  • hauteur - 1890 mm

  • longueur - 400 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550059747

Réf. Sonepar

00029005974

Réf. Fournisseur

GP-190-040C

Marque

Acova

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

363 W

type:

autre

hauteur:

1890 mm

longueur:

400 mm

profondeur:

26 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

673 W

couleur:

autre

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

436.95 W

pression de travail max.:

10 bar

structure de surface du panneau frontal:

plat, lisse

panneau frontal aquifère:

Non

émission de chaleur certifiée selon l'EN 442 en laboratoire:

Oui

exposant N:

1.21

couleur standard:

Oui

pattes soudées:

Non

rabattable:

Non

dimension du filetage (en pouces):

1/2 pouce

raccordement fileté:

filetage intérieur

adapté aux locaux humides:

Oui

vanne thermostatique intégrée:

Non

conversion modèle mixte possible:

Non

nombre de raccordements standard:

3

raccord 1, côté inférieur gauche:

autre

raccord 2, coté gauche en haut:

autre

raccord 3, coté gauche en bas:

autre

raccord 4, en haut à gauche:

autre

raccord HC (haut-centre):

autre

raccord 5, en haut à droite:

autre

raccord 6, côté droit en haut:

autre

raccord 7, côté droit en bas:

autre

raccord 6, en bas à droite:

autre

avec revêtement latéral:

Non

raccord BC (bas-centre):

raccord double, entrée-sortie

avec revêtement supérieur:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

avec consoles murales:

Oui

avec résistance électrique intégrée:

Non

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

avec porte-serviettes:

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Plume Eau Chaude, 2 barres porte-serviettes et robinet en H coudé couleur, puissance 673W (dT50), hauteur 1890 mm, largeur 400 mm, raccordement centré par le bas, entraxe 50 mm, couleur

Les Atouts de l'article:

Surface parfaitement lisse, ultra-plat et très légerTrès faible épaisseur (16 mm)Robinetterie design incluseBarre porte-serviettes en couleur fourniePersonnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)

Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes ultra-plat (seulement 16 mm d'épaisseur) et 3 fois plus léger qu'un radiateur traditionnel grâce à la "Carbon Technology". Il se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique ou chauffage central.

Quelques mots du fabricant :

Plume, le radiateur ultra-plat et très léger.

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova