Acova - Plume EC, couleur 7222, 834W, H 1890 mm / L 500 mm, barre couleur 7222 - GP-190-050C-7222

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 449 W
type - autre
hauteur - 1890 mm
longueur - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Plume
EAN
7623537361166
Réf. Sonepar
00029736116
Réf. Fournisseur
GP-190-050C-7222
Marque
Acova
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
449 W
type:
autre
hauteur:
1890 mm
longueur:
500 mm
profondeur:
26 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
834 W
couleur:
gris
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
541.48 W
pression de travail max.:
10 bar
structure de surface du panneau frontal:
plat, lisse
panneau frontal aquifère:
Non
émission de chaleur certifiée selon l'EN 442 en laboratoire:
Oui
exposant N:
1.21
couleur standard:
Oui
numéro RAL:
7022
degré de brillance:
mat
pattes soudées:
Non
rabattable:
Non
dimension du filetage (en pouces):
1/2 pouce
raccordement fileté:
filetage intérieur
adapté aux locaux humides:
Oui
vanne thermostatique intégrée:
Non
conversion modèle mixte possible:
Non
nombre de raccordements standard:
3
raccord 1, côté inférieur gauche:
autre
raccord 2, coté gauche en haut:
autre
raccord 3, coté gauche en bas:
autre
raccord 4, en haut à gauche:
autre
raccord HC (haut-centre):
autre
raccord 5, en haut à droite:
autre
raccord 6, côté droit en haut:
autre
raccord 7, côté droit en bas:
autre
raccord 6, en bas à droite:
autre
avec revêtement latéral:
Non
raccord BC (bas-centre):
raccord double, entrée-sortie
avec revêtement supérieur:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
avec robinet de distribution:
Non
avec consoles murales:
Oui
avec résistance électrique intégrée:
Non
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
avec porte-serviettes:
Oui
Les Atouts de l'article:
Surface parfaitement lisse, ultra-plat et très légerTrès faible épaisseur (16 mm)Robinetterie design incluseBarre porte-serviettes en couleur fourniePersonnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)
Les Atouts de la gamme:
Radiateur sèche-serviettes ultra-plat (seulement 16 mm d'épaisseur) et 3 fois plus léger qu'un radiateur traditionnel grâce à la "Carbon Technology". Il se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique ou chauffage central.
Quelques mots du fabricant :
Plume, le radiateur ultra-plat et très léger.




