Acova - Régate EC, Blanc RAL 9016, 1300W, H 1851 mm / L 800 mm - SX-185-080

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

1851 mm
Voir les options disponibles666 mm
Voir les options disponibles741 mm
Voir les options disponibles1037 mm
Voir les options disponibles1259 mm
Voir les options disponibles1481 mm
Voir les options disponibles2147 mm

longueur:

800 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles1000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1300 W
Voir les options disponibles377 W
Voir les options disponibles504 W
Voir les options disponibles583 W
Voir les options disponibles656 W
Voir les options disponibles691 W
Voir les options disponibles1019 W
Voir les options disponibles1043 W
Voir les options disponibles1479 W

Caractéristiques principales

  • hauteur - 1851 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1300 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550000954

Réf. Sonepar

00029000095

Réf. Fournisseur

SX-185-080

Marque

Acova

hauteur:

1851 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1300 W

pression de travail max.:

4 bar

couleur:

blanc

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

20

profondeur:

67 mm

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

rond

montage:

vertical

tube radiant:

horizontal

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Oui

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

703 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

843 W

exposant N:

1215

contenu en eau:

12.5 l

pays de fabrication:

FRANCE

numéro RAL:

9016

degré de brillance:

brillant

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Oui

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Oui

avec plot de remplissage:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Eau Chaude, puissance 1300W (dT50), hauteur 1851 mm, largeur 800 mm, raccordement Spécial excentré par le bas, A/R réversible, Blanc RAL 9016

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova