Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Acova - Régate EC, Blanc RAL 9016, 377W, H 741 mm / L 500 mm - SX-074-050

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

741 mm
Voir les options disponibles666 mm
Voir les options disponibles1037 mm
Voir les options disponibles1259 mm
Voir les options disponibles1481 mm
Voir les options disponibles1851 mm
Voir les options disponibles2147 mm

longueur:

500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles1000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

377 W
Voir les options disponibles504 W
Voir les options disponibles583 W
Voir les options disponibles656 W
Voir les options disponibles691 W
Voir les options disponibles1019 W
Voir les options disponibles1043 W
Voir les options disponibles1300 W
Voir les options disponibles1479 W

Caractéristiques principales

  • hauteur - 741 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 377 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550000909

Réf. Sonepar

00029000090

Réf. Fournisseur

SX-074-050

Marque

Acova

hauteur:

741 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

377 W

pression de travail max.:

4 bar

couleur:

blanc

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

8

profondeur:

67 mm

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

rond

montage:

vertical

tube radiant:

horizontal

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Oui

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

197 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

239 W

exposant N:

1273

contenu en eau:

3.7 l

couleur standard:

Oui

numéro RAL:

9016

degré de brillance:

brillant

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Oui

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Oui

avec plot de remplissage:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Eau Chaude, puissance 377W (dT50), hauteur 741 mm, largeur 500 mm, raccordement Spécial excentré par le bas, A/R réversible, Blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.

Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes plats. Un design classique, extra-plat, proposé dans de nombreuses configurations (vertical, horizontal, pose en claustra). Se décline en blanc et dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique, chauffage central (avec ou sans soufflant) ou mixte.

Quelques mots du fabricant :

Une ligne sobre et intemporelle pour tous les intérieurs.

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova