Acova - Régate EC, Blanc RAL 9016, 504W, H 1037 mm / L 500 mm - SX-104-050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
1037 mmlongueur:
500 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
504 WCaractéristiques principales
hauteur - 1037 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 504 W
pression de travail max. - 4 bar
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3566550000916
Réf. Sonepar
00029000091
Réf. Fournisseur
SX-104-050
Marque
Acova
hauteur:
1037 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
504 W
pression de travail max.:
4 bar
couleur:
blanc
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
11
profondeur:
67 mm
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
rond
montage:
vertical
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Oui
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
265 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
322 W
exposant N:
1259
contenu en eau:
5.1 l
pays de fabrication:
FRANCE
numéro RAL:
9016
degré de brillance:
brillant
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Oui
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
avec robinet de distribution:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Oui
avec plot de remplissage:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.
Les Atouts de la gamme:
Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes plats. Un design classique, extra-plat, proposé dans de nombreuses configurations (vertical, horizontal, pose en claustra). Se décline en blanc et dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique, chauffage central (avec ou sans soufflant) ou mixte.
Quelques mots du fabricant :
Une ligne sobre et intemporelle pour tous les intérieurs.
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


