Acova - Régate EC double, Blanc RAL 9016, 1043W, H 666 mm / L 1000 mm - SXD-067-100

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

666 mm
Voir les options disponibles741 mm
Voir les options disponibles1037 mm
Voir les options disponibles1259 mm
Voir les options disponibles1481 mm
Voir les options disponibles1851 mm
Voir les options disponibles2147 mm

longueur:

1000 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1043 W
Voir les options disponibles377 W
Voir les options disponibles504 W
Voir les options disponibles583 W
Voir les options disponibles691 W
Voir les options disponibles1019 W
Voir les options disponibles1300 W
Voir les options disponibles1479 W

Caractéristiques principales

  • hauteur - 666 mm

  • longueur - 1000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1043 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550017556

Réf. Sonepar

00029001755

Réf. Fournisseur

SXD-067-100

Marque

Acova

hauteur:

666 mm

longueur:

1000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1043 W

pression de travail max.:

4 bar

couleur:

blanc

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

8

profondeur:

67 mm

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

rond

montage:

vertical

tube radiant:

horizontal

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Oui

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

598 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

665 W

exposant N:

1263

contenu en eau:

14 l

pays de fabrication:

FRANCE

numéro RAL:

9016

degré de brillance:

brillant

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Oui

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Oui

avec plot de remplissage:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Eau Chaude double, puissance 1043W (dT50), hauteur 666 mm, largeur 1000 mm, raccordement Spécial excentré par le bas, A/R réversible, Blanc RAL 9016

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova