Acova - Régate EL +Air, Pigeon Blue, 750W , H 1398 mm / L 500 mm - TSX075-050IFSC-5214

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Régate EL +Air, Pigeon Blue, 750W , H 1398 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 1398 mm

  • puissance nominale max. ventilateur(s) - 1000 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537864339

Réf. Sonepar

00029786433

Réf. Fournisseur

TSX075-050IFSC-5214

Réf. Commerciale

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

750 W

largeur:

500 mm

hauteur:

1398 mm

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Electrique +Air, commande infrafouge IRS + soufflant 1000W, puissance 750W , hauteur 1398 mm , largeur 500 mm , couleur Pigeon Blue 5214

Les Atouts de l'article:

Design sobre, intemporelÉquipé d'un soufflant de 1000W avec fonction boost (15 min à 2h) pour un apport de chaleur à la demande.Fonctionnement 3 en 1 : Radiateur seul, radiateur avec soufflant, ou soufflant seul pour une flexibilité maximale.Gestion programmée ou à la demande par une télécommande à portée de mainPersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finitions martelées (en option)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France