Non retournable

Acova - Régate EL régulation IHD, couleur, 1000W, H 1684 mm / L 500 mm - TSXSS100050EDAFC

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Régate EL régulation IHD, couleur, 1000W, H 1684 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W

  • couleur - autre

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 1684 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550077581

Réf. Sonepar

00029001626

Réf. Fournisseur

TSXSS100050EDAFC

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

1000 W

couleur:

autre

avec ventilateur:

Non

largeur:

500 mm

hauteur:

1684 mm

profondeur:

80 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

ovale

matériau:

acier

commande à distance possible:

Non

nombre de tubes:

18

avec console:

Oui

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

poids:

27.5 kg

pays de fabrication:

FRANCE

classe de protection:

II

affichage numérique:

Non

convient pour un usage domotique:

Oui

programmable:

Non

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

longueur de câble de raccordement:

1.2 m

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Electrique régulation IHD, puissance 1000W, hauteur 1684 mm, largeur 500 mm, couleur

Les Atouts de l'article:

Une ligne sobre et intemporelTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France

Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes plats. Un design classique, extra-plat, proposé dans de nombreuses configurations (vertical, horizontal, pose en claustra). Se décline en blanc et dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique, chauffage central (avec ou sans soufflant) ou mixte.

Quelques mots du fabricant :

Une ligne sobre et intemporelle pour tous les intérieurs.

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova