Acova - Régate EL régulation IHD, couleur Pearl Beige, 750W, H 1388 mm / L 500 mm - TSXSS075050EDAFC-1235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
largeur - 500 mm
hauteur - 1388 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7626918626991
Réf. Sonepar
00029862699
Réf. Fournisseur
TSXSS075050EDAFC-1235
Réf. Commerciale
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
largeur:
500 mm
hauteur:
1388 mm