Acova - Régate EL régulation IHD, couleur Pure White, 750W, H 1388 mm / L 500 mm - TSXSS075050EDAFC-9010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - blanc
largeur - 500 mm
hauteur - 1388 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7626918627196
Réf. Sonepar
00029862719
Réf. Fournisseur
TSXSS075050EDAFC-9010
Réf. Commerciale
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
couleur:
blanc
largeur:
500 mm
hauteur:
1388 mm
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Electrique régulation IHD, puissance 750W, hauteur 1388 mm, largeur 500 mm, couleur Pure White 9010