Acova - Régate EL régulation IHD, couleur Terracotta Faded, 1000W, H 1684 mm / L 500 mm - TSXSS100050EDAFC-0299

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Régate EL régulation IHD, couleur Terracotta Faded, 1000W, H 1684 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W

  • couleur - autre

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 1684 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7626918627332

Réf. Sonepar

00029862733

Réf. Fournisseur

TSXSS100050EDAFC-0299

Réf. Commerciale

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

1000 W

couleur:

autre

largeur:

500 mm

hauteur:

1684 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Electrique régulation IHD, puissance 1000W, hauteur 1684 mm, largeur 500 mm, couleur Terracotta Faded 0299