Acova - Régate EL régulation TF, couleur Beige Quartz, 1250W , H 1898 mm / L 600 mm - TSX-125-060C-0523

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Régate EL régulation TF, couleur Beige Quartz, 1250W , H 1898 mm / L 600 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1250 W

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 1898 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537867538

Réf. Sonepar

00029786753

Réf. Fournisseur

TSX-125-060C-0523

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

1250 W

largeur:

600 mm

hauteur:

1898 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Electrique régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 1250 W, hauteur 1898 mm, largeur 600 mm , couleur Beige Quartz 0523

Les Atouts de l'article:

Une ligne sobre et intemporelLivré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurBoitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France