Acova - Régate EL sans régul., couleur Pastel Green, 750W , H 1422 mm / L 500 mm - TSX-075-050/FC-6219

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Régate EL sans régul., couleur Pastel Green, 750W , H 1422 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • couleur - vert

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 1422 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537862960

Réf. Sonepar

00029786296

Réf. Fournisseur

TSX-075-050/FC-6219

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

750 W

couleur:

vert

largeur:

500 mm

hauteur:

1422 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Electrique sans régulation, puissance 750 W, hauteur 1422 mm, largeur 500 mm , couleur Pastel Green 6219

Les Atouts de l'article:

Une ligne sobre et intemporelModèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 teintes du nuancier Acova.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France