Non retournable

Acova - Régate EL sans régulation, couleur, 1250W, H 1940 mm / L 600 mm - TSX-125-060/FC

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Régate EL sans régulation, couleur, 1250W, H 1940 mm / L 600 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1250 W

  • couleur - autre

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 1940 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550064000

Réf. Sonepar

00029007206

Réf. Fournisseur

TSX-125-060/FC

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

1250 W

couleur:

autre

avec ventilateur:

Non

largeur:

600 mm

hauteur:

1940 mm

profondeur:

67 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

ovale

matériau:

acier

tension d’alimentation:

230...230 V

commande à distance possible:

Non

nombre de tubes:

20

avec console:

Oui

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

pays de fabrication:

FRANCE

degré de brillance:

brillant

poids:

34.5 kg

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

affichage numérique:

Non

convient pour un usage domotique:

Oui

programmable:

Non

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

longueur de câble de raccordement:

1.2 m

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Electrique sans régulation, puissance 1250W, hauteur 1940 mm, largeur 600 mm, couleur

Les Atouts de l'article:

Une ligne sobre et intemporelModèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 teintes du nuancier Acova.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France

Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes plats. Un design classique, extra-plat, proposé dans de nombreuses configurations (vertical, horizontal, pose en claustra). Se décline en blanc et dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique, chauffage central (avec ou sans soufflant) ou mixte.

Quelques mots du fabricant :

Une ligne sobre et intemporelle pour tous les intérieurs.

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova