Acova - Régate EL Status, régulation TF, Blanc RAL 9016, 1500W, H 2120 mm / L 500 mm - TPX-150-050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance d'entrée max. chauffage - 1500 W
couleur - blanc
avec ventilateur - Non
largeur - 500 mm
hauteur - 2120 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3566550024721
Réf. Sonepar
00029002472
Réf. Fournisseur
TPX-150-050
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
1500 W
couleur:
blanc
avec ventilateur:
Non
largeur:
500 mm
hauteur:
2120 mm
profondeur:
75 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
autre
forme du tube:
ovale
matériau:
acier
tension d’alimentation:
230...230 V
commande à distance possible:
Non
nombre de tubes:
28
avec console:
Oui
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
pays de fabrication:
FRANCE
degré de brillance:
brillant
poids:
45 kg
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
affichage numérique:
Non
convient pour un usage domotique:
Oui
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
longueur de câble de raccordement:
1.2 m
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


