Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Acova - Régate EL Status, régulation TF, Blanc RAL 9016, 600W, H 862 mm / L 500 mm - TPX-060-050

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance d'entrée max. chauffage:

600 W

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 600 W

  • couleur - blanc

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 862 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550024707

Réf. Sonepar

00029002470

Réf. Fournisseur

TPX-060-050

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

600 W

couleur:

blanc

avec ventilateur:

Non

largeur:

500 mm

hauteur:

862 mm

profondeur:

75 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

ovale

matériau:

acier

tension d’alimentation:

230...230 V

commande à distance possible:

Non

nombre de tubes:

11

avec console:

Oui

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

degré de brillance:

brillant

poids:

18 kg

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

affichage numérique:

Non

convient pour un usage domotique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

longueur de câble de raccordement:

1.2 m

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Electrique Status, régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 600W, hauteur 862 mm, largeur 500 mm, Blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

Une ligne sobre et intemporelConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Boitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France

Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes plats. Un design classique, extra-plat. Se décline en blanc et dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique, chauffage central.

Quelques mots du fabricant :

Une ligne sobre et intemporelle pour tous les intérieurs.

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova