Acova - Régate EL Status, régulation TF, couleur Concrete Grey, 1500W,H2120mm / L500mm - TPX-150-050C-0265

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Régate EL Status, régulation TF, couleur Concrete Grey, 1500W,H2120mm / L500mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1500 W

  • couleur - gris

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 2120 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7623537860348

Réf. Sonepar

00029786034

Réf. Fournisseur

TPX-150-050C-0265

Réf. Commerciale

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

1500 W

couleur:

gris

largeur:

500 mm

hauteur:

2120 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Electrique Status, régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 1500 W, hauteur 2120 mm, largeur 500 mm , couleur Concrete Grey 0265

Les Atouts de l'article:

Une ligne sobre et intemporelConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Boitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France