Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Acova - Régate EL Status, sans régulation, Blanc RAL 9016, 600W, H 904mm / L 500mm - TPX-060-050/F

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Régate EL Status, sans régulation, Blanc RAL 9016, 600W, H 904mm / L 500mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance d'entrée max. chauffage:

600 W

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 600 W

  • couleur - blanc

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 904 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7630015208080

Réf. Sonepar

00029520808

Réf. Fournisseur

TPX-060-050/F

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

600 W

couleur:

blanc

avec ventilateur:

Non

largeur:

500 mm

hauteur:

904 mm

profondeur:

67 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

ovale

matériau:

acier

tension d’alimentation:

230...230 V

commande à distance possible:

Non

nombre de tubes:

11

avec console:

Oui

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

degré de brillance:

brillant

poids:

17.8 kg

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

affichage numérique:

Non

convient pour un usage domotique:

Oui

programmable:

Non

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

longueur de câble de raccordement:

1.2 m

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Electrique Status, sans régulation, puissance 600W, hauteur 904 mm, largeur 500 mm, Blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

Une ligne sobre et intemporelModèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 teintes du nuancier Acova.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France

Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes plats. Un design classique, extra-plat. Se décline en blanc et dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique, chauffage central.

Quelques mots du fabricant :

Une ligne sobre et intemporelle pour tous les intérieurs.

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova