Acova - Régate EL Status, sans régulation, couleur, 1500W, H 2162mm / L 500mm - TPX-150-050/FC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance d'entrée max. chauffage - 1500 W
couleur - autre
avec ventilateur - Non
largeur - 500 mm
hauteur - 2162 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3566550063966
Réf. Sonepar
00029007170
Réf. Fournisseur
TPX-150-050/FC
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
1500 W
couleur:
autre
avec ventilateur:
Non
largeur:
500 mm
hauteur:
2162 mm
profondeur:
67 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
autre
forme du tube:
ovale
matériau:
acier
tension d’alimentation:
230...230 V
commande à distance possible:
Non
nombre de tubes:
28
avec console:
Oui
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
pays de fabrication:
FRANCE
degré de brillance:
brillant
poids:
44.8 kg
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
affichage numérique:
Non
convient pour un usage domotique:
Oui
programmable:
Non
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
longueur de câble de raccordement:
1.2 m
Les Atouts de l'article:
Une ligne sobre et intemporelModèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 teintes du nuancier Acova.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France
Les Atouts de la gamme:
Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes plats. Un design classique, extra-plat. Se décline en blanc et dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique, chauffage central.
Quelques mots du fabricant :
Une ligne sobre et intemporelle pour tous les intérieurs.
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


