Acova - Régate MX régulation TF,couleur, 1479W + 1500W, H2194mm / L800mm - ASX-215-080C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
position du collecteur - à gauche et à droite
couleur - autre
puissance d'entrée max. chauffage - 1479 W
puissance calorifique (nominale) - 1479...1479 W
pression de travail max. - 4 bar
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3566550032818
Réf. Sonepar
00029003281
Réf. Fournisseur
ASX-215-080C
Marque
Acova
position du collecteur:
à gauche et à droite
couleur:
autre
puissance d'entrée max. chauffage:
1479 W
puissance calorifique (nominale):
1479...1479 W
pression de travail max.:
4 bar
forme du cadre:
droit
pivotant:
Non
nombre de tubes:
24
forme du tube:
ovale
forme du collecteur:
rond
sens de montage:
vertical
matériau:
acier
largeur:
800 mm
hauteur:
2194 mm
profondeur:
75 mm
avec ventilateur:
Non
tension d’alimentation:
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
classe de protection:
II
position du boîtier de commande:
autre
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Non
programmable:
Oui
raccordement fileté:
filetage intérieur
dimension du filetage (en pouces):
autre
avec raccordement 1 point:
Non
exposant N:
1.2
contenu en eau:
14 l
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
livré avec robinetterie thermostatique:
Non
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Oui
livré avec robinetterie manuelle:
Non
nombre de points de fixation murale:
4
avec matériau de fixation:
Oui
indice de protection (IP):
IP44
poids:
36.7 kg
certifié NF électricité:
Oui
Les Atouts de l'article:
Une ligne sobre et intemporelMixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Boitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France
Les Atouts de la gamme:
Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes plats. Un design classique, extra-plat, proposé dans de nombreuses configurations (vertical, horizontal, pose en claustra). Se décline en blanc et dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique, chauffage central (avec ou sans soufflant) ou mixte.
Quelques mots du fabricant :
Une ligne sobre et intemporelle pour tous les intérieurs.
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


