Acova - Régate MX sans régulation Blanc RAL 9016, 691W + 900W , H1570 mm / L500 mm - ASX-148-050/F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance d'entrée max. chauffage:
691 Wpuissance calorifique (nominale):
691...691 WCaractéristiques principales
position du collecteur - à gauche et à droite
couleur - blanc
puissance d'entrée max. chauffage - 691 W
puissance calorifique (nominale) - 691...691 W
pression de travail max. - 4 bar
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7630015208189
Réf. Sonepar
00029520818
Réf. Fournisseur
ASX-148-050/F
Marque
Acova
position du collecteur:
à gauche et à droite
couleur:
blanc
puissance d'entrée max. chauffage:
691 W
puissance calorifique (nominale):
691...691 W
pression de travail max.:
4 bar
forme du cadre:
droit
pivotant:
Non
nombre de tubes:
16
forme du tube:
ovale
forme du collecteur:
rond
sens de montage:
vertical
matériau:
acier
numéro RAL:
9016
degré de brillance:
brillant
largeur:
500 mm
hauteur:
1570 mm
profondeur:
67 mm
avec ventilateur:
Non
tension d’alimentation:
230...230 V
pays de fabrication:
FRANCE
classe de protection:
II
position du boîtier de commande:
autre
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
programmable:
Non
raccordement fileté:
filetage intérieur
dimension du filetage (en pouces):
autre
avec raccordement 1 point:
Non
exposant N:
1.24
contenu en eau:
6.58 l
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
livré avec robinetterie thermostatique:
Non
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Oui
livré avec robinetterie manuelle:
Non
nombre de points de fixation murale:
4
avec matériau de fixation:
Oui
indice de protection (IP):
IP44
poids:
17.8 kg
certifié NF électricité:
Oui
Les Atouts de l'article:
Une ligne sobre et intemporelModèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 teintes du nuancier Acova.Mixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeLivré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurFabriqué en France
Les Atouts de la gamme:
Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes plats. Un design classique, extra-plat, proposé dans de nombreuses configurations (vertical, horizontal, pose en claustra). Se décline en blanc et dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique, chauffage central (avec ou sans soufflant) ou mixte.
Quelques mots du fabricant :
Une ligne sobre et intemporelle pour tous les intérieurs.
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


