Acova - Régate Twist Air EC droite, couleur, 594W, H 1280 mm / L 550 mm - XRR128-055IFSC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
position du collecteur - gauche
couleur - autre
puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W
pression de travail max. - 4 bar
forme du cadre - droit
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3566550060262
Réf. Sonepar
00029006026
Réf. Fournisseur
XRR128-055IFSC
Marque
Acova
position du collecteur:
gauche
couleur:
autre
puissance d'entrée max. chauffage:
1000 W
pression de travail max.:
4 bar
forme du cadre:
droit
pivotant:
Oui
nombre de tubes:
13
forme du tube:
ovale
forme du collecteur:
rond
sens de montage:
vertical
matériau:
acier
largeur:
550 mm
hauteur:
1280 mm
profondeur:
115 mm
avec ventilateur:
Oui
puissance nominale max. ventilateur(s):
1000 W
classe de protection:
II
position du boîtier de commande:
autre
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Oui
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
programmable:
Oui
raccordement fileté:
filetage intérieur
dimension du filetage (en pouces):
autre
avec raccordement 1 point:
Oui
exposant N:
1.25
contenu en eau:
5.38 l
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Oui
livré avec robinetterie thermostatique:
Non
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Oui
livré avec robinetterie manuelle:
Non
nombre de points de fixation murale:
2
avec matériau de fixation:
Oui
indice de protection (IP):
IP24
poids:
21.85 kg
certifié NF eau-chaude:
Oui
Les Atouts de l'article:
Son design asymétrique et sa fonction pivotante facilite la pose des serviettes et l'entretienÉquipé d'un soufflant de 1000W avec fonction boost (15 min à 2h) pour un apport de chaleur à la demande.Fonctionnement 3 en 1 : Radiateur seul, radiateur avec soufflant, ou soufflant seul pour une flexibilité maximale.Gestion programmée ou à la demande par une télécommande à portée de mainPersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finitions martelées (en option)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France
Les Atouts de la gamme:
Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes plats, avec fonction pivotante et soufflant. Son asymétrie et son ouverture facilitent la pose des serviettes et son entretien. Le soufflant offre un chauffage immédiat et à la demande pour plus de confort. Se décline en blanc et dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique ou chauffage central.
Quelques mots du fabricant :
Le radiateur malin avec son soufflant et sa fonction pivotante.
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


