Acova - Régate Twist Air EC gauche, Yellow Grey 7234, 429W, H 902 mm / L 550 mm - XRL090-055IFSC-7234

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Régate Twist Air EC gauche, Yellow Grey 7234, 429W, H 902 mm / L 550 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • position du collecteur - droite

  • couleur - gris

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • forme du cadre - droit

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Régate Twist Air

EAN

7623537837173

Réf. Sonepar

00029783717

Réf. Fournisseur

XRL090-055IFSC-7234

Marque

Acova

position du collecteur:

droite

couleur:

gris

puissance d'entrée max. chauffage:

1000 W

pression de travail max.:

4 bar

forme du cadre:

droit

pivotant:

Oui

nombre de tubes:

9

forme du tube:

ovale

forme du collecteur:

rond

sens de montage:

vertical

matériau:

acier

numéro RAL:

7034

degré de brillance:

mat

largeur:

550 mm

hauteur:

902 mm

profondeur:

115 mm

avec ventilateur:

Oui

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

classe de protection:

II

position du boîtier de commande:

autre

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Oui

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

programmable:

Oui

raccordement fileté:

filetage intérieur

dimension du filetage (en pouces):

autre

avec raccordement 1 point:

Oui

exposant N:

1.24

contenu en eau:

3.73 l

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Oui

livré avec robinetterie thermostatique:

Non

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Oui

livré avec robinetterie manuelle:

Non

nombre de points de fixation murale:

2

avec matériau de fixation:

Oui

indice de protection (IP):

IP24

poids:

16.79 kg

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Twist Air Eau Chaude gauche, commande infrarouge IRS + soufflant 1000W, puissance 429W (dT50), hauteur 902 mm, largeur 550 mm, robinetterie monopoint équerre fournie, couleur Yellow Grey 7234

Les Atouts de l'article:

Son design asymétrique et sa fonction pivotante facilite la pose des serviettes et l'entretienÉquipé d'un soufflant de 1000W avec fonction boost (15 min à 2h) pour un apport de chaleur à la demande.Fonctionnement 3 en 1 : Radiateur seul, radiateur avec soufflant, ou soufflant seul pour une flexibilité maximale.Gestion programmée ou à la demande par une télécommande à portée de mainPersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finitions martelées (en option)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeLivré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurFabriqué en France

Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes plats, avec fonction pivotante et soufflant. Son asymétrie et son ouverture facilitent la pose des serviettes et son entretien. Le soufflant offre un chauffage immédiat et à la demande pour plus de confort. Se décline en blanc et dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique ou chauffage central.

Quelques mots du fabricant :

Le radiateur malin avec son soufflant et sa fonction pivotante.