Acova - Régate Twist +Air EL gauche, couleur Golden Sand, 1000W, H 1745mm / L 550mm - TXCL100-055IFSC-0258

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Régate Twist +Air EL gauche, couleur Golden Sand, 1000W, H 1745mm / L 550mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W

  • couleur - autre

  • avec ventilateur - Oui

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 1745 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537834943

Réf. Sonepar

00029783494

Réf. Fournisseur

TXCL100-055IFSC-0258

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

1000 W

couleur:

autre

avec ventilateur:

Oui

largeur:

550 mm

hauteur:

1745 mm

profondeur:

115 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

droite

pivotant:

Oui

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

ovale

matériau:

acier

commande à distance possible:

Non

nombre de tubes:

18

avec console:

Oui

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

avec télécommande:

Oui

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

poids:

35.77 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

longueur de câble de raccordement:

0.9 m

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Twist +Air Electrique pivot à gauche, commande infrarouge IRS + soufflant 1000W, puissance 1000W, hauteur 1745 mm, largeur 550 mm, couleur Golden Sand 0258

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova