Acova - Régate Twist +Air EL gauche, couleur Light Beige, 500W, H 874mm / L 550mm - TXCL050-055IFSC-0253

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - autre
avec ventilateur - Oui
largeur - 550 mm
hauteur - 874 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7623537833991
Réf. Sonepar
00029783399
Réf. Fournisseur
TXCL050-055IFSC-0253
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
500 W
couleur:
autre
avec ventilateur:
Oui
largeur:
550 mm
hauteur:
874 mm
profondeur:
115 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
droite
pivotant:
Oui
position du boîtier de commande:
autre
forme du tube:
ovale
matériau:
acier
commande à distance possible:
Non
nombre de tubes:
9
avec console:
Oui
puissance nominale max. ventilateur(s):
1000 W
avec télécommande:
Oui
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
poids:
20.69 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Oui
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
longueur de câble de raccordement:
0.9 m
Les Atouts de l'article:
Son design asymétrique et sa fonction pivotante facilite la pose des serviettes et l'entretienÉquipé d'un soufflant de 1000W avec fonction boost (15 min à 2h) pour un apport de chaleur à la demande.Gestion programmée ou à la demande par une télécommande à portée de mainFonctionnement 3 en 1 : Radiateur seul, radiateur avec soufflant, ou soufflant seul pour une flexibilité maximale.Personnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finitions martelées (en option)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeLivré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurFabriqué en France
Les Atouts de la gamme:
Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes plats, avec fonction pivotante et soufflant. Son asymétrie et son ouverture facilitent la pose des serviettes et son entretien. Le soufflant offre un chauffage immédiat et à la demande pour plus de confort. Se décline en blanc et dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique ou chauffage central.
Quelques mots du fabricant :
Le radiateur malin avec son soufflant et sa fonction pivotante.
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


