Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Acova - Régate Twist +Air EL gauche, couleur Titane, 500W, H 874mm / L 550mm - TXCL050-055IFSC-0335

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Régate Twist +Air EL gauche, couleur Titane, 500W, H 874mm / L 550mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - gris

  • avec ventilateur - Oui

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 874 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537833977

Réf. Sonepar

00029783397

Réf. Fournisseur

TXCL050-055IFSC-0335

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

couleur:

gris

avec ventilateur:

Oui

largeur:

550 mm

hauteur:

874 mm

profondeur:

115 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

droite

pivotant:

Oui

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

ovale

matériau:

acier

commande à distance possible:

Non

nombre de tubes:

9

avec console:

Oui

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

avec télécommande:

Oui

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

degré de brillance:

brillant

poids:

20.69 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

longueur de câble de raccordement:

0.9 m

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Régate Twist +Air Electrique pivot à gauche, commande infrarouge IRS + soufflant 1000W, puissance 500W, hauteur 874 mm, largeur 550 mm, couleur Titane 0335

Les Atouts de l'article:

Son design asymétrique et sa fonction pivotante facilite la pose des serviettes et l'entretienÉquipé d'un soufflant de 1000W avec fonction boost (15 min à 2h) pour un apport de chaleur à la demande.Gestion programmée ou à la demande par une télécommande à portée de mainFonctionnement 3 en 1 : Radiateur seul, radiateur avec soufflant, ou soufflant seul pour une flexibilité maximale.Personnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finitions martelées (en option)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeLivré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurFabriqué en France

Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes plats, avec fonction pivotante et soufflant. Son asymétrie et son ouverture facilitent la pose des serviettes et son entretien. Le soufflant offre un chauffage immédiat et à la demande pour plus de confort. Se décline en blanc et dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique ou chauffage central.

Quelques mots du fabricant :

Le radiateur malin avec son soufflant et sa fonction pivotante.

Un produit Acova

Découvrez toute la gamme Acova