Acova - Striane EC V double, Anthracite Grey 7016, 3468W, H 2100 mm / L 877 mm - HTD-210-087C-7016
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 2100 mm
longueur - 877 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3468 W
pression de travail max. - 10 bar
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7623537510793
Réf. Sonepar
00029000163
Réf. Fournisseur
HTD-210-087C-7016
Marque
Acova
hauteur:
2100 mm
longueur:
877 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3468 W
pression de travail max.:
10 bar
couleur:
autre
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
46
profondeur:
56 mm
forme du tube:
rond
forme du collecteur:
rond
montage:
vertical
tube radiant:
vertical
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Non
exposant N:
1299
couleur standard:
Non
numéro RAL:
7016
degré de brillance:
brillant
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
avec robinet de distribution:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Non
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Une ligne toute en finesseParfait en claustra, pour séparer les pièces tout en laissant passer la lumièreParticulièrement adapté aux installations basse températureDouble épaisseur de tubes pour une puissance accruePersonnalisation : Disponible en 46 couleurs et en format sur-mesureLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée
Les Atouts de la gamme:
Radiateur de chauffage central en acier. Son style contemporain, tout en finesse et en transparence, s'adapte parfaitement aux intérieurs contemporains. Une grande liberté de configurations possibles (vertical, horizontal, pose en claustra, rambarde...). Adapté aux systèmes basse température. Se décline en blanc et dans les46 couleurs du nuancier Acova.
Quelques mots du fabricant :
Une ligne audacieuse toute en finesse.
Un produit Acova
Découvrez toute la gamme Acova


